Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 5.4W, 80 x 80 x 32mm, 95m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938664
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312NHH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 32mm
Breite = 80mm
Tiefe = 80mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 48dB(A)
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
32mm
Breite:
80mm
Tiefe:
80mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
48dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1938664, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8312NHH, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,17*
€ 35,57*
€ 6,90*
ab € 33,68*
€ 51,46*
1 Tag
60
€ 14,99*
ab € 30,92*
€ 55,96*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,85*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.