Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.8W, 80 x 80 x 32mm, 56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938660
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312NNR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 1.8W
Tiefe = 80mm
Anschlusstyp = Leiter
Signalausgang = Temperatur
Lagertyp = Kugel

Die Serie 8300N wurde für den Einsatz zur Kühlung bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
1.8W
Tiefe:
80mm
Anschlusstyp:
Leiter
Signalausgang:
Temperatur
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1938660, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8312NNR, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 27,07*
€ 32,44*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 27,28*
€ 49,72*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ22K
ab € 1,07*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80
ab € 47,22*
Zubehör
ebm-papst
PRF80
ab € 2,36*
Zubehör
ebm-papst
PMFA80T
ab € 8,35*
Zubehör
ebm-papst
92162-2-2929
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.