Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst 8300 N - S-Panther DC-Axiallüfter, Kugellager, 12 V dc / 1.5W, 80 x 80 x 32mm, 56m³/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938659
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     8312NN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 12 V dc
Höhe = 32mm
Breite = 80mm
Tiefe = 80mm
Anschlusstyp = Leiter
Geräuschpegel = 33dB(A)
Lagertyp = Kugel

Die Serie 8300N wurde für den Einsatz zur Kühlung bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
12 V dc
Höhe:
32mm
Breite:
80mm
Tiefe:
80mm
Anschlusstyp:
Leiter
Geräuschpegel:
33dB(A)
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, 1938659, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, 8312NN, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 29,94*
€ 50,76*
€ 6,90*
ab € 37,06*
€ 51,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ32-3
ab € 3,30*
Zubehör
ebm-papst
LZ32P
ab € 2,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ212
ab € 0,85*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-14
ab € 8,29*
Zubehör
ebm-papst
LZ 32-2
ab € 3,28*
Zubehör
ebm-papst
LZ 22-2
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.