Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Touchscreen-Controller I2C Kapazitiv 2-adrig SMD SOIC, 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1938493
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CY8CMBR3002-SX1IT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1938493
Halbleiter
Sensor ICs
Touchscreen Sensor ICs
Interface-Typ = I2C
Sensing-Technologie = Kapazitiv
Sensing-Wire-Typ = 2-adrig
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Versorgungsspannnung typ. = 1,8 V
Abmessungen = 4.97 x 3.98 x 1.47mm
Länge = 4.97mm
Breite = 3.98mm
Höhe = 1.47mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Interface-Typ:
I2C
Sensing-Technologie:
Kapazitiv
Sensing-Wire-Typ:
2-adrig
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Versorgungsspannnung typ.:
1,8 V
Abmessungen:
4.97 x 3.98 x 1.47mm
Länge:
4.97mm
Breite:
3.98mm
Höhe:
1.47mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,92*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.