| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936883 Herst.-Nr.: GVF2A-C0A0000-000 EAN/GTIN: 3661258023752 |
| |
|
| | |
| Farbe = Gelb Kinnriemen inkl. = Ja Belüftet = Nein Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Micro Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Zusätzliche EN-Normen = EN 50365, EN 80079-36, EN 166, GS-ET-29 Produkt Typ = Elektrikerhelm mit integriertem Gesichtsschutz Weitere Informationen: | | Farbe: | Gelb | Kinnriemen inkl.: | Ja | Belüftet: | Nein | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Micro | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Zusätzliche EN-Normen: | EN 50365, EN 80079-36, EN 166, GS-ET-29 | Produkt Typ: | Elektrikerhelm mit integriertem Gesichtsschutz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm gelb abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm gelb, 1936883, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GVF2AC0A0000000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |