| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1936860 Herst.-Nr.: GV411-0000000-000 EAN/GTIN: 3661258001286 |
| |
|
| | |
| Farbe = Weiß Kinnriemen inkl. = Nein Belüftet = Ja Integrierter Augenschutz = Nein Einstellbare Größe = Ja Material = ABS Schlitze = Nein gefüttert = Nein Anwendung = Allgemeine Industrie Integriertes Schweißband = Ja Spitzentyp = Standardausführung Regenrinne = Nein Entsprechend EN 397 = Ja Reihe = V-Gard 500 Erfüllte Normen = EN397 Weitere Informationen: | | Farbe: | Weiß | Kinnriemen inkl.: | Nein | Belüftet: | Ja | Integrierter Augenschutz: | Nein | Einstellbare Größe: | Ja | Material: | ABS | Schlitze: | Nein | gefüttert: | Nein | Anwendung: | Allgemeine Industrie | Integriertes Schweißband: | Ja | Spitzentyp: | Standardausführung | Regenrinne: | Nein | Entsprechend EN 397: | Ja | Reihe: | V-Gard 500 | Erfüllte Normen: | EN397 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauschutzhelm, Duroplast-Helm, Schutzhelm, Schutzhelme, Sicherheitshelm, schutzhelm weiß abs, arbeitsschutzhelm, arbeitsschutzhelm weiß, 1936860, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Kopfschutz, MSA Safety, GV4110000000000, Personal Protective Equipment & Workwear, Head Protection, Hard Hats |
| | |
| |