Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coba Europe PVC Matte SAFE STEP Rutschfeste Matte Schwarz, Stärke 12mm L 5m, B 0.9m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1936275
Hersteller:
     Coba Plastics
Herst.-Nr.:
     CE010905
EAN/GTIN:
     5060087951164
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Duscheinlage
Duschmatten
Typ = Matte
Material = PVC
Selbstklebend = Nein
Oberflächentyp = Löcher
Reihe = COBAmat Inter
Anzahl pro Packung = 1
Farbe = Schwarz
Produktformat = Rolle
Dicke = 12mm

Cobamat Inter. Rutschfeste Oberfläche Lochgröße 22 x 10 mm Äußerst hygienisch und angenehme Optik Leicht mit mildem Waschmittel bzw. Dampf zu reinigen Leicht in spezielle Formen zu schneiden Gibt zusätzlichen kreuzweisen Halt in nassen/öligen Bereichen Feuergeprüft nach DIN 54332 (B2) Ölbeständig Erfüllt Rutschfestigkeitsprüfung DIN 51097 Kategorie B Geeignet für Einsatz in Duschen
Weitere Informationen:
Typ:
Matte
Material:
PVC
Selbstklebend:
Nein
Oberflächentyp:
Löcher
Reihe:
COBAmat Inter
Anzahl pro Packung:
1
Farbe:
Schwarz
Produktformat:
Rolle
Dicke:
12mm
Weitere Suchbegriffe: Duschwanneneinlage, Sicherheitseinlage Dusche, Sicherheitsmatte Dusche, anti-ermüdungsmatte schwarz pvc, anti ermüdungsmatte, anti-ermuedungsmatte schwarz, 1936275, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, CE010905, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,57*
€ 763,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,53*
€ 747,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,86*
€ 716,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,70*
€ 664,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,04*
€ 625,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.