Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalrelais Printrelais, 24V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1935865
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935865
EAN/GTIN:
     5059044148280
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 24V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 14.8mm
Tiefe = 7.3mm
Höhe = 9.2mm
Anschluss Typ = SMD
Schaltstrom = 2A
Betriebstemperatur min. = -40°C

RS PRO 14
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
14.8mm
Tiefe:
7.3mm
Höhe:
9.2mm
Anschluss Typ:
SMD
Schaltstrom:
2A
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, ds-relais 24v, kartenrelais, 1935865, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, CHDS4E5, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,50*
€ 167,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,70*
€ 147,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 105,34*
€ 125,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,07*
€ 115,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.