Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalrelais Printrelais, 5V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V / 220V, SMD
Artikel-Nr.:
     108EL-1935847
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935847
EAN/GTIN:
     5059044148129
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 5V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 2 A
Schaltstrom DC max. = 2 A
Schaltspannung AC max. = 250V
Schaltspannung DC max. = 220V
Serie = TQ2
Länge = 14mm
Tiefe = 11.5mm
Höhe = 5.6mm
Anschluss Typ = SMD
Anzahl der Pole = 4
Betriebstemperatur max. = +85°C
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
5V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
2 A
Schaltstrom DC max.:
2 A
Schaltspannung AC max.:
250V
Schaltspannung DC max.:
220V
Serie:
TQ2
Länge:
14mm
Tiefe:
11.5mm
Höhe:
5.6mm
Anschluss Typ:
SMD
Anzahl der Pole:
4
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD-Relais, Subminiaturrelais, Signalrelais, Signalumformer, kartenrelais 5v, kartenrelais, 1935847, Relais und Signalaufbereitung, Relais, RS PRO, CHMT41, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,92*
€ 57,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.