Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Single Differenzverstärker 2,5 V MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935523
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6D11-E/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1935523
Halbleiter
Verstärker und Komparatoren
Differenzverstärker
Stromversorgungs-Typ = Single
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,5 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = MSOP
Pinanzahl = 8

Der MCP6D11 ist ein rauscharmer, verzerrungsarmer Differenzverstärker, der für die Ansteuerung von Hochleistungs-ADCs mit hoher Geschwindigkeit wie der Serie MCP331x1D optimiert ist. Neben der rauscharmen und verzerrungsarmen Leistung verbraucht der MCP6D11 nur 3,5 mW Ruhestrom an einer 2,5-V-Versorgung. Für leistungsempfindliche Anwendungen reduziert ein Abschaltstift den Stromverbrauch auf weniger als 13 μWGeringer Stromverbrauch IQ von nur 1,4 mA typisch • Betriebsspannungsbereich: 2,5V bis 5,5V Hohe Geschwindigkeit Verstärkungs-Bandbreite-Produkt: 90 MHz Anstiegsgeschwindigkeit: 25 V/μs Kurze Ausregelung: 600 ns bis 0,01 % Einfach zu verwenden Niedriger Offset: Max. 150 μV Rail-to-Rail-Ausgang Eingangs-Gleichtaktbereich umfasst negative Schiene Abschaltfunktion Kleine Gehäuse: 8-polig MSOP, 16-polig 3x3 QFN Erweiterte Temperatur: -40 bis +125 °C.
Weitere Informationen:
Stromversorgungs-Typ:
Single
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,5 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
MSOP
Pinanzahl:
8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,87*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.