|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935482 Herst.-Nr.: ATA6560-GAQW-N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Interface = CAN-Transceiver-IC Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = SOIC
Der Microchip ATA6560 ist ein Hochgeschwindigkeits-CAN FD-bereiter CAN-Transceiver, der eine Schnittstelle zwischen einem Controller Area Network (CAN)-Protokoll-Controller und dem physischen zweiadrigen CAN-Bus bietet. Der Transceiver wurde für Hochgeschwindigkeits-CAN-Anwendungen (bis zu 5 Mbit/s) in der Automobilindustrie entwickelt und bietet eine differenzielle Sende- und Empfangsfähigkeit für (einen Mikrocontroller mit) einen CAN-Protokoll-Controller. Es bietet eine verbesserte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) und elektrostatische Entladung (ESD) sowie Funktionen wie: Ideales passives Verhalten zum CAN-Bus bei ausgeschalteter Versorgungsspannung. Drei Betriebsarten (Standby, Normal- und Silent-Modus) zusammen mit den dedizierten ausfallsicheren Funktionen machen den Microchip ATA6560 zu einer ausgezeichneten Wahl für alle Arten von Hochgeschwindigkeits-CAN-Netzwerken, insbesondere in Knoten, die einen Energiesparmodus mit Wake-Up-Fähigkeit über den CAN-Bus erfordern. Weitere Informationen:  |  | Interface: | CAN-Transceiver-IC | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | SOIC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: SMD-Leitungstransceiver, SMD-Transceiver, can-bus transceiver, 1935482, Halbleiter, Schnittstellen, CAN-Schnittstellen-ICs, Microchip, ATA6560GAQWN, Semiconductors, Interface ICs, CAN Interface Ics |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | | 4000 |  | Frei Haus | ab € 0,29* | € 0,36* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 0,41* | € 0,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück | Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 1.440,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|