Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PA Kunststoffplatte, Schwarz, 25mm x 500mm x 500mm / 1.15g/cm³ bis +100°C, Voll


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1935468
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1935468
EAN/GTIN:
     5059044262528
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
Farbe = Schwarz
Länge = 500mm
Breite = 500mm
Stärke = 25mm
Material = PA
Laminiert = Nein
Dichte = 1.15g/cm³
Zugfestigkeit = 75 MPa
Brennbarkeitsklasse = UL 94 HB
Wasseraufnahme = 6%
Betriebstemperatur max. = +100°C
Ausdehnung = 60%

Gegossenes Nylon 6 - MoS ;sub>2 ;/sub> gefüllt, PA-Platte: Polyamid. Modifiziert durch Zugabe von Molybdändisulpid. Geringe Reibung und selbstschmierend. Geeignet für hohe Temperaturen und hohe mechanische Festigkeit. Hohe Schleif- und UV-Lichtbeständigkeit. Geeignet für Buchsen, Lager, Zahnräder und Räder usw. Schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
500mm
Breite:
500mm
Stärke:
25mm
Material:
PA
Laminiert:
Nein
Dichte:
1.15g/cm³
Zugfestigkeit:
75 MPa
Brennbarkeitsklasse:
UL 94 HB
Wasseraufnahme:
6%
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Ausdehnung:
60%
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), nylon platte schwarz, nylon platte, rs pro pa-platte, 1935468, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffplatten, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 144,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 220,95*
€ 262,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 218,71*
€ 260,26
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 203,38*
€ 242,02
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 192,45*
€ 229,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 185,67*
€ 220,95
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 168,79*
€ 200,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 144,71*
€ 172,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.