Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Beschleunigungssensor
>
Artikel
STMicroelectronics Beschleunigungssensor SPI Gyroskop VFLGA 14L-Pin
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1935450
Hersteller:
ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
ISM330DHCXTR
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Acceleration Sensor
Beschleunigungssensor IC
Beschleunigungsschalter
Technologie = Gyroskop
Interface-Typ = SPI
Gehäusegröße = VFLGA
Pinanzahl = 14L
Betriebstemperatur max. = +105 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
Technologie:
Gyroskop
Interface-Typ:
SPI
Gehäusegröße:
VFLGA
Pinanzahl:
14L
Betriebstemperatur max.:
+105 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
... >
Halbleiter
>
Sensor ICs
>
Bewegungssensor ICs
Weitere Suchbegriffe:
Beschleunigungssensor
,
acceleration sensor
,
1935450
,
Halbleiter
,
Sensor ICs
,
Bewegungssensor ICs
,
STMicroelectronics
,
ISM330DHCXTR
,
Semiconductors
,
Motion Sensor ICs
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,04*
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.