|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935392 Herst.-Nr.: STM32G474VET6 EAN/GTIN: 5059045264965 |
| |
|
|  |  |
 | Familie = STM32G4 Gehäusegröße = LQFP Pinanzahl = 100 Gerätekern = ARM Cortex M4
Die Mikrocontroller STM32F746xx und STM32G474xx basieren auf dem leistungsstarken ARM® Cortex®-M4 32-Bit RISC-Core Sie werden bei einer Frequenz von bis zu 170 MHz betrieben. Der Cortex-M4-Kern verfügt über eine Einzelpräzisions-Gleitkommaeinheit (FPU), die alle Arm®-Einzelpräzisions-Datenverarbeitungsanweisungen und alle Datentypen unterstützt. Der Cortex-M4-Kern implementiert außerdem einen vollständigen Satz von DSP-Befehlen (Digital Signal Processing, digitale Signalverarbeitung) und eine Speicherschutzeinheit (Memory Protection Unit, MPU), die die Sicherheit der Anwendung erhöht. Diese Geräte verfügen über Hochgeschwindigkeitsspeicher (512 KB Flash-Speicher und 128 KB SRAM), einen flexiblen externen Speichercontroller (FSMC) für statische Speicher (für Geräte mit Gehäusen von 100 Stiften und mehr), eine Quad-SPI-Flash-Speicherschnittstelle, Und eine umfangreiche Auswahl an erweiterten E/As und Peripheriegeräten, die an zwei APB-Busse, zwei AHB-Busse und eine 32-Bit-Multi-AHB-Matrix angeschlossen sind. Die Geräte verfügen außerdem über mehrere Schutzmechanismen für integrierten Flash-Speicher und SRAM: Ausleseschutz, Schreibschutz, sicherungsfähiger Speicherbereich und proprietärer Code-Ausleseschutz. Die Geräte integrieren Peripheriegeräte, die eine mathematische/arithmetische Funktionsbeschleunigung ermöglichen (CORDIC für trigonometrische Funktionen und FMAC-Einheit für Filterfunktionen). Weitere Informationen:  |  | Familie: | STM32G4 | Gehäusegröße: | LQFP | Pinanzahl: | 100 | Gerätekern: | ARM Cortex M4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: STMicroelectronics, STM32G474VET6, 1935392, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers |
|  |  |
| |