|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1935385 Herst.-Nr.: SMA4F5.0A EAN/GTIN: 5059045278443 |
| |
|
|  |  |
 | Direction Typ = Uni-Directional Gehäusegröße = DO-214AC (SMA) Impulsspitzen-Strom max. = 400A Rest-Sperrstrom max. = 1µA
Die Serie SMA4F Transil wurde zum Schutz empfindlicher Stromkreise vor Überspannungen entwickelt. Die planare Technologie macht sie kompatibel mit High-End-Stromkreisen, bei denen ein niedriger Leckstrom und eine hohe Sperrschichttemperatur erforderlich sind, um eine langfristige Zuverlässigkeit und Stabilität zu gewährleisten.Peak Impulsleistung: 400 W (10/1000 μs) und 2,5 kW (8/20 μs) Flaches und dünnes Gehäuse: 1 mm Stand-off-Spannungsbereich von 5 V bis 188 V. Unidirektionale Ausführung Niedriger Leckstrom: 0,2 μA bei 25 °C und 1 μA bei 85 °C. Tj Betrieb max. 175 °C. Hohe Leistungskapazität bei Tj max.: Bis zu 200 W (10/1000 μs) Kabelveredelung: Matt verzinnt Weitere Informationen:  |  | Direction Typ: | Uni-Directional | Gehäusegröße: | DO-214AC (SMA) | Impulsspitzen-Strom max.: | 400A | Rest-Sperrstrom max.: | 1µA |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 1935385, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMA4F50A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes |
|  |  |
| |