| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1934522 Herst.-Nr.: CE020905 EAN/GTIN: 5060087951256 |
| |
|
| | |
| Typ = Matte Material = PVC Selbstklebend = Nein Oberflächentyp = Löcher Reihe = COBAmat Inter Anzahl pro Packung = 1 Farbe = Blau Produktformat = Rolle Dicke = 12mm
Cobamat Inter. Rutschfeste Oberfläche Lochgröße 22 x 10 mm Äußerst hygienisch und angenehme Optik Leicht mit mildem Waschmittel bzw. Dampf zu reinigen Leicht in spezielle Formen zu schneiden Gibt zusätzlichen kreuzweisen Halt in nassen/öligen Bereichen Feuergeprüft nach DIN 54332 (B2) Ölbeständig Erfüllt Rutschfestigkeitsprüfung DIN 51097 Kategorie B Geeignet für Einsatz in Duschen Weitere Informationen: | | Typ: | Matte | Material: | PVC | Selbstklebend: | Nein | Oberflächentyp: | Löcher | Reihe: | COBAmat Inter | Anzahl pro Packung: | 1 | Farbe: | Blau | Produktformat: | Rolle | Dicke: | 12mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsmatte Dusche, duscheinlage blau, duscheinlage, 1934522, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Sicherheitsbodenbeläge, Antirutschmatten, Coba Europe, CE020905, Site Safety, Safety Flooring, Anti-Slip Floor Mats |
| | |
| |