Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parade OVERNO Herren T-Shirt, Polyester Blau, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Parade OVERNO Herren T-Shirt, Polyester Blau, Größe XL
Artikel-Nr.:
     108EL-1934171
Hersteller:
     Parade
Herst.-Nr.:
     17OVERNO1492 T XL
EAN/GTIN:
     3371820262471
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Farbe = Blau
Größe EUR = XL
Art = Herren
Material = Polyester
Serie = OVERNO
Ärmeltyp = Lang
Größe UK = XL

Langärmeliges Winter-T-Shirt mit verstärkten Schultern Dreifarbige Seitenschlitze in den Farben ″Parade blau″, ″weiß″ und ″parade orange Orange″ Doppelkragen, Brusttasche mit Stifteinsatz Aufgesticktes Logo auf dem linken Ärmel
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Größe EUR:
XL
Art:
Herren
Material:
Polyester
Serie:
OVERNO
Ärmeltyp:
Lang
Größe UK:
XL
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xl, 1934171, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Arbeitskleidung, T-Shirts, Parade, 17OVERNO1492TXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Workwear
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,51*
€ 39,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.