Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 6 → 36V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 6 → 36V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage
RS PRO Schaltregler, Eingang 6 → 36V dc / Ausgang 3.3V dc, 1 Ausg., 2A, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1934030
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1934030
EAN/GTIN:
     5059044147962
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 3.3V dc
Ausgangsstrom = 2A
Eingangsspannung = 6 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 89/85%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Netzausregelung = ±0.8%
Leistungssingal-Umwandlungstyp = DC-DC
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
3.3V dc
Ausgangsstrom:
2A
Eingangsspannung:
6 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
89/85%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Netzausregelung:
±0.8%
Leistungssingal-Umwandlungstyp:
DC-DC
Weitere Suchbegriffe: 1934030, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K78032000R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.