Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schaltregler, Eingang 16 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schaltregler, Eingang 16 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage
RS PRO Schaltregler, Eingang 16 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage
RS PRO Schaltregler, Eingang 16 → 36V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 1A, PCB-Montage
Artikel-Nr.:
     108EL-1934019
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1934019
EAN/GTIN:
     5059044147863
Suchbegriffe:
Schaltregler-IC
schaltregler ic
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 1A
Eingangsspannung = 16 → 36V dc
Montagetyp = PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge = 1
Wirkungsgrad = 96/93%
Brumm- und Störspannung = 75mV ss
Temperatur max. = +85°C
Netzausregelung = ±0.4%
Länge = 11.5mm
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
1A
Eingangsspannung:
16 → 36V dc
Montagetyp:
PCB-Montage
Anzahl der Ausgänge:
1
Wirkungsgrad:
96/93%
Brumm- und Störspannung:
75mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Netzausregelung:
±0.4%
Länge:
11.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1934019, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, RS PRO, K78121000R3, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.