Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M6 x 1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M6 x 1mm
Dormer HSS-E Maschinen Gewindebohrer, Linksgewinde, -teilig M6 x 1mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1931555
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     E334M6
EAN/GTIN:
     7320760884447
Suchbegriffe:
Links-Gewindebohrer
Linksgewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Set Typ = Gewindebohrer
Typ = Spiralkopf
Steigung = 1mm
Gewinde Standard = Metrisch
Gewinde-Drehrichtung = Links
Stückzahl = 1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer = Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser = 8 mm
Ringfarbe = Schwarz

Prozesssicherheit Überlegene Oberflächengüte Sehr genaue Gewinde Durchkontaktiertes Gewindeschneiden bis zu 2,5xD
Weitere Informationen:
Set Typ:
Gewindebohrer
Typ:
Spiralkopf
Steigung:
1mm
Gewinde Standard:
Metrisch
Gewinde-Drehrichtung:
Links
Stückzahl:
1
Hand-/Maschine-Gewindebohrer:
Maschinen-Gewindebohrer
Schaftdurchmesser:
8 mm
Ringfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: links gewindebohrer, 1931555, Handwerkzeuge, Gewinde-Schneidzeug, Gewindebohrer, Dormer, E334M6, Hand Tools, Threading Tools, Threading Taps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
352
1
€ 5,45*
ab € 23,95*
€ 33,14*
7 Tage
350
1
€ 5,99*
ab € 23,42*
€ 33,36*
3 Tage
352
2
Frei Haus
ab € 24,14*
€ 35,60*
8 Tage
352
1
€ 7,99*
ab € 26,14*
€ 35,72*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 36,50*
€ 50,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.