Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zippy Mikroschalter Hebel-Betätiger Lötanschluss, 10 A, 1-poliger Wechsler 100 gf -40°C - +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1931126
Hersteller:
     Zippy Technology
Herst.-Nr.:
     SW2-10H1-05G0-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 10a
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 10 A
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 100 gf
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer mechanisch = 10000Operations
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = cUL, ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
10 A
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
100 gf
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer mechanisch:
10000Operations
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
cUL, ENEC, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1931126, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Zippy, SW210H105G0Z, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.147,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,29588* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.217,34*
€ 1.448,6346
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.205,91*
€ 1.435,0329
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.179,09*
€ 1.403,1171
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.160,90*
€ 1.381,471
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.147,94*
€ 1.366,0486
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.