|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931123 Herst.-Nr.: STEVAL-VP26K01F EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Sperrwandler-Konverter Zum Einsatz mit = Smart Meter und SPS-System von STCOMET Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = VIPER267KDTR Kit-Name = Three Output Isolated Flyback Converter
Die Evaluierungsplatine STEVAL-VP26K01F implementiert einen isolierten Sperrwandler mit drei Ausgängen, der speziell für die Versorgung des intelligenten Stromzählers und des Powerline-Kommunikationssystems STCOMET entwickelt wurde. Die Platine wurde mit dem VIPER267KDTR Offline-Hochspannungswandler entwickelt. Der VIPER267KDTR verfügt über ein 1050-V-Lawinenrobustes Leistungsmodul, PWM-Betrieb bei 60 kHz mit Frequenz-Jitter für geringere elektromagnetische Störungen, Strombegrenzung mit festem 700-mA-Sollwert, integrierten Sanftanlauf, sicheren Auto-Neustart nach Fehler und niedrige Standby-Leistung. Das Netzteil liefert 15 V bei 550 mA (700 mA Spitze) an das Netzleitungsmodem (PLM) und die analoge Schaltung, eine nachgeregelte 5 V bei 100 mA und eine 3,3 V bei 200 mA Versorgung über einen dedizierten DC/DC-Wandler, der an die 15-V-Schiene für digitale Schaltkreise und andere Niederspannungskomponenten angeschlossen ist. Das Netzteil ist für den Betrieb über einen erweiterten Netzeingangsspannungsbereich von 90 bis 440 V ac ausgelegt und kann auch mit einem Phase-zu-Phasen-Anschluss in einem dreiphasigen Netzwerk verwendet werden. Die Evaluierungsplatine STEVAL-VP26K01F kann in einer eigenständigen Konfiguration oder mit dem dedizierten STCOMET-Entwicklungskit verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Sperrwandler-Konverter | Zum Einsatz mit: | Smart Meter und SPS-System von STCOMET | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | VIPER267KDTR | Kit-Name: | Three Output Isolated Flyback Converter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Mainboard, Motherboard, mainboard, 1931123, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALVP26K01F, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 14,99* | ab € 55,83* | € 72,94* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 55,73* | € 74,68* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 63,72* | € 82,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|