|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931118 Herst.-Nr.: STEVAL-MKI193V1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Technologie = Bewegungssensor Pinanzahl = 24
Die STEVAL-MKI193V1 ist eine Adapterplatine, die die Evaluierung von MEMS-Geräten in der ASM330LHH-Produktfamilie erleichtert. Die Platine bietet eine effektive Lösung für schnelles System-Prototyping und Geräteevaluierung direkt in der eigenen Anwendung des Benutzers. Der STEVAL-MKI193V1 kann an eine DIL 24-Standardbuchse angeschlossen werden. Der Adapter bietet den kompletten ASM330LHH-Pin-out und wird mit den erforderlichen Entkopplungskondensatoren auf der VDD-Stromversorgungsleitung betriebsbereit geliefert. Dieser Adapter wird von der Hauptplatine STEVAL-MKI109V3 mit einem leistungsstarken 32-Bit-Mikrocontroller unterstützt, der als Brücke zwischen dem Sensor und einem PC fungiert, auf dem die herunterladbare grafische Benutzeroberfläche (Unico GUI) oder spezielle Software-Routinen für kundenspezifische Anwendungen verwendet werden können.Komplette ASM330LHH-Anschlussbelegung für eine DIL 24-Standardbuchse Vollständig kompatibel mit STEVAL-MKI109V3-Hauptplatinen Die Änderung der Widerstandseinstellungen ist auch kompatibel mit der Hauptplatine STEVAL-MKI109V2 Weitere Informationen:  |  | Technologie: | Bewegungssensor | Pinanzahl: | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, acceleration sensor, 1931118, Halbleiter, Sensor ICs, Bewegungssensor ICs, STMicroelectronics, STEVALMKI193V1, Semiconductors, Motion Sensor ICs |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 15,89* | € 23,61* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 22,10* | € 31,40* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|