|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931108 Herst.-Nr.: STEVAL-EFUSE01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Elektroniksicherung Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = STEF01
Die STEF01 E-Sicherung integriert einen Steuerschaltkreis und einen MOSFET-Schalter mit geringem Widerstand im eingeschalteten Zustand und bietet einen vollständigen Satz von Schutzfunktionen, einschließlich Überstrom, Überspannung und Einschaltstrom. Sie können UVLO-Schwellenwert-, Spannungs- und Überlaststromgrenzen über mechanische Trimmer einstellen. Ein externer MOSFET, der vom STEF01 Gate-Treiberstift angetrieben wird, kann zur Implementierung einer Sperrstrom-Sperrschaltung montiert werden. Der Einschaltstrom kann über die Ausgangsspannungs-Rampenrate gesteuert werden, wobei der dedizierte Sanftanlauf-Stromkreis in das STEF01-Gerät integriert ist. Mit der Evaluierungsplatine STEVAL-efuse01 können Sie die Ausgangsspannungsrampenrate ganz einfach zur gewünschten Startzeit anpassen, indem Sie den CDV/dt-Kondensator wechseln. Da die meisten Anwendungen ein Flag benötigen, um anzuzeigen, dass die Ausgangsspannung im richtigen Bereich liegt, verfügt der STEVAL-efuse01 über einen PG-Messpunkt für Informationen über den Spannungsabfall am Passelement. Der STEVAL-efuse01 verfügt außerdem über eine thermische Verriegelung und automatische Wiederholungsschutzmodi, die über eine spezielle Steckbrückenkonfiguration ausgewählt werden können. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Elektroniksicherung | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | STEF01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board, 1931108, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVALEFUSE01, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
| |