|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-1931104 Herst.-Nr.: STEVAL-1PS01AJR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Funktion für Stromüberwachungseinheiten = Abwärtswandler Kit-Klassifizierung = Evaluierungsplatine Vorgestelltes Gerät = ST1PS01
Die Evaluierungsplatine STEVAL-1PS01AJR verfügt über den miniaturisierten, nano-ruhenden, synchronen Abwärtswandler ST1PS01, der für Anwendungen entwickelt wurde, bei denen hoher Wirkungsgrad, Leiterplattengröße und -stärke die wichtigsten Faktoren sind. Der Wandler kann bis zu 400 mA Ausgangsstrom mit einem Eingangsspannungsbereich von 1,8 V bis 5,5 V liefern. Die Ausgangsspannung kann über zwei digitale Steuereingänge dynamisch von 1,9 V bis 2,8 V eingestellt werden. Die ST1PS01 kann eine sehr hohe Wirkungsgradumwandlung mit nur einer 2,2-μH-Induktivität und zwei kleinen Kondensatoren erreichen. Darüber hinaus reduziert der Advanced Design Schaltkreis des Wandlers den Ruhestrom auf ein Minimum. Weitere Informationen:  |  | Funktion für Stromüberwachungseinheiten: | Abwärtswandler | Kit-Klassifizierung: | Evaluierungsplatine | Vorgestelltes Gerät: | ST1PS01 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Entwicklerboard, Entwicklungsboard, Eval Board, Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, step down converter, 1931104, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Leistung, Entwicklungstools Motor und Robotics, STMicroelectronics, STEVAL1PS01AJR, Raspberry Pi, Arduino, ROCK, STEM Education & Deve, Development Tools & Single Board Computers, Power, Motor & Robotics Development Tools |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 17,69* | € 26,04* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 21,40* | € 30,27* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|