Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76_125C, AEC-Q200 Folienkondensator 120nF ±5% / 1.6 kV dc, 650 V ac, THT Raster 27.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1928636
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76TR312050H3J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 120nF
Spannung = 1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Serie = R76_125C
Automobilstandard = AEC-Q200mm
Länge = 32mm
Tiefe = 13mm
Äquivalenter Serienwiderstand = 27mΩ
Abmessungen = 32 x 13 x 22mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Lot
Anschlussdurchmesser = 0.8mm
Weitere Informationen:
Kapazität:
120nF
Spannung:
1.6 kV dc, 650 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Serie:
R76_125C
Automobilstandard:
AEC-Q200mm
Länge:
32mm
Tiefe:
13mm
Äquivalenter Serienwiderstand:
27mΩ
Abmessungen:
32 x 13 x 22mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Lot
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 1928636, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, R76TR312050H3J, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
288
Frei Haus
ab € 1,62*
€ 2,02*
576
€ 5,90*
ab € 1,83*
€ 2,29*
1 Tag
700
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 3,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 288 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 288 Stück
Mindestbestellmenge: 288 Stück ( entspricht € 581,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.