Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rose Aluminium Standard Aluminium Gehäuse Aluminiumgehäuse Grau Außenmaß 600 x 230 x 110mm IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927912
Hersteller:
     Rose
Herst.-Nr.:
     01236011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alugehäuse
Aluminiumgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse hellgrau
Gehäusematerial = Aluminiumdruckguss
Länge Außen = 600 mm
Höhe Außen = 600 mm
Breite Außen = 230 mm
Abmessungen Außen = 600 x 230 x 110mm
Bereich = Aluminiumgehäuse
Farbe = Grau
Deckelfarbe = Grau
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Serie = Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen = 0
IK-Klassifizierung = IK09
Dichtungswerkstoff = Polyurethan
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Länge Außen:
600 mm
Höhe Außen:
600 mm
Breite Außen:
230 mm
Abmessungen Außen:
600 x 230 x 110mm
Bereich:
Aluminiumgehäuse
Farbe:
Grau
Deckelfarbe:
Grau
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Serie:
Aluminium Standard
Anzahl von Ausbrüchen:
0
IK-Klassifizierung:
IK09
Dichtungswerkstoff:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, alugehäuse rose, 1927912, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Rose, 01236011, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 302,81*
€ 377,39*
€ 5,90*
ab € 324,34*
€ 514,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 377,39*
€ 449,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,09*
€ 443,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,33*
€ 382,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,81*
€ 360,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3118000
ab € 66,24*
Zubehör
Bopla
22035000
ab € 2,29*
Zubehör
Fibox
MB 10631 VENT. DEVICE
ab € 2,72*
Zubehör
Hammond
1427DINCLIP
ab € 3,13*
Zubehör
Rolec
501.100.000
ab € 17,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.