Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaffner Netzkabel, A IEC C13 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 10 A, 2m Schwarz 250 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1927479
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     IL13P-R-EU1-H05-3100-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 2m
Betriebsspannung = 250 V
Nennstrom = 10 A
Mantelfarbe = Schwarz
Verhalten im Brandfall = Selbstverlöschend
Leiterquerschnitt = 3 x 1 mm²
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
2m
Betriebsspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Mantelfarbe:
Schwarz
Verhalten im Brandfall:
Selbstverlöschend
Leiterquerschnitt:
3 x 1 mm²
Weitere Suchbegriffe: anschlußleitung 2m 3x1,5, anschlussleitung, anschlussleitung 3x1,5, 1927479, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Konfektionierte Netzkabel, Schaffner, IL13PREU1H053100200, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cords
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
70
Frei Haus
ab € 13,47*
€ 16,47*
1
€ 5,90*
ab € 12,00*
€ 23,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Mindestbestellmenge: 70 Stück ( entspricht € 1.152,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.