| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1926570 Herst.-Nr.: PRO-LORAT1-8S2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Frequenz = 868MHz Anzahl der Kanäle = 2 Nenn-Betriebsspannung: = 12 → 32V dc
Das Telemetrie-Funksystem RF Solutions LoRa ist eine einsatzbereite 2-Kanal-Telemetrie-Steuerung mit einer Rückkopplung von 1 km Reichweite.Anzeige der Signalstärke Gehäuse mit Schutzart IP65 und integrierter robuster PUK-Antenne CE-kompatibel Anwendungen: Industrielle Telemetrie, Universalfernbedienung und -überwachung, Quarry-Fernschaltung Weitere Informationen: | | Frequenz: | 868MHz | Anzahl der Kanäle: | 2 | Nenn-Betriebsspannung:: | 12 → 32V dc |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1926570, Computertechnik und Peripheriegeräte, Fernsteuerungen, Fernsteuerungssysteme, RF Solutions, PROLORAT18S2, Computing & Peripherals, Remote Controls, Remote Control Systems |
| | |
| |