Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 39.3V 20V min., 2-Pin, SMD 18V max SMB flach (DO221-AA)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925222
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     SMB6F18A
EAN/GTIN:
     5059045324003
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 39.3V
Durchschlagspannung min. = 20V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max. = 18V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 102A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe = 1.05mm
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
39.3V
Durchschlagspannung min.:
20V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SMB flach (DO221-AA)
Stand-Off Sperrspannung max.:
18V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
102A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
3.95 x 4.6 x 1.05mm
Höhe:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: smb diode, smd diode, 1925222, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, SMB6F18A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,205* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,88*
€ 21,2772
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,73*
€ 21,0987
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,20*
€ 19,278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,87*
€ 15,3153
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,25*
€ 12,1975
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.