Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics LED Displaytreiber HTSSOP 24-Pins, 5 V 1mA max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1925088
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ALED1262ZTTR
EAN/GTIN:
     5059045385080
Suchbegriffe:
1925088
Displays und Optoelektronik
Anzeigemodule
Display-Treiber
Gehäusetyp = HTSSOP
Display Kompatibilität = LED
Anzahl der Pins = 24
Versorgungsspannungsbereich = 5 V
Versorgungsstrom max. = 1mA
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +150°C
Breite = 4.5mm
Höhe über Panel = 1.05mm
Länge = 7.9mm
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
HTSSOP
Display Kompatibilität:
LED
Anzahl der Pins:
24
Versorgungsspannungsbereich:
5 V
Versorgungsstrom max.:
1mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+150°C
Breite:
4.5mm
Höhe über Panel:
1.05mm
Länge:
7.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.