Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924962
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL212PV33R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reglertyp = LinearreglerA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Load-Regulation = 0,0005 %/mA%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 2 x 2 x 0.75mm
Eingangsspannung max. = 18 Vmm
Breite = 2mm
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglerA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Load-Regulation:
0,0005 %/mA%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
2 x 2 x 0.75mm
Eingangsspannung max.:
18 Vmm
Breite:
2mm
Weitere Suchbegriffe: 1924962, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL212PV33R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.