Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 20A D2PAK SMD Gate Trigger 1V 50mA, 600V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924932
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     T2050H-6G
EAN/GTIN:
     5059045420224
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 20A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = D2PAK
Gate-Triggerstrom max. = 50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Spitzenstrom = 210A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1V
Haltestrom max. = 75mA
Abmessungen = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge = 10.28mm
Breite = 9.35mm
Höhe = 4.6mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Diese Triacs-Serie ist in durchkontaktierten oder SMD-Gehäusen erhältlich und eignet sich für die allgemeine Netzstrom-Umschaltung. Diese 20-A-Triacs bieten eine sehr hohe Schaltleistung bis zu Sperrschichttemperaturen von 150 °C. Der Kühlkörper kann im Vergleich zu herkömmlichen Triacs entsprechend der hohen Leistung bei bestimmten Sperrschichttemperaturen reduziert werden. Durch die Verwendung eines internen Keramikpads bieten sie eine Spannungsisolierung (ausgelegt für 2500 V eff).Mittelstrom-Triac Max. 150 °C Tj Ausschalt-Kommutierung Niedriger Wärmewiderstand mit Clipanschluss Sehr hohe 3-Quadranten-Kommutierung möglich
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
20A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
D2PAK
Gate-Triggerstrom max.:
50mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Spitzenstrom:
210A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1V
Haltestrom max.:
75mA
Abmessungen:
10.28 x 9.35 x 4.6mm
Länge:
10.28mm
Breite:
9.35mm
Höhe:
4.6mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1924932, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, T2050H6G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,90*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.