Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 250mA, 1 Linearregler DFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924816
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDLN025PU18R
EAN/GTIN:
     5059045387206
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 250mA
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 0,06 % /V
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 425µA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1.05 x 1.05 x 0.35mm
Eingangsspannung max. = 5,5 Vmm
Länge = 1.05mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
250mA
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
0,06 % /V
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
425µA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1.05 x 1.05 x 0.35mm
Eingangsspannung max.:
5,5 Vmm
Länge:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1924816, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDLN025PU18R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,26*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.