| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1924685 Herst.-Nr.: 1924685 EAN/GTIN: 5059044143209 |
| |
|
| | |
| Auflösung max. = 4K
Das 1 Meter lange USB-Kabel vom Typ C von RS Pro auf DVI-Stecker hat eine schwarze TPE-Ummantelung. Der Kabelflex hat Kupferdrahtleiter und Ableitungsdraht, mit einem Aluminiumgeflecht, Folienabschirmung und einem Außendurchmesser von 4,8 mm. Dieses Kabel ist für 4k bei 30 Hz (HBR) geeignet. Die Steckverbinder sind vergoldet und verfügen über eine Zugentlastung, um zu verhindern, dass sich das Kabel um die Kante der Manschette spaltet. Weitere Informationen: | | Auflösung max.: | 4K |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapterkabel dvi, 1924685, Computertechnik und Peripheriegeräte, Computerkompontenten und -software, USB-Videoadapter, RS PRO, USB3CDVI1M, Computing & Peripherals, Computer Components & Software, USB Video Adapters |
| | |
| |