Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 400mA, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924641
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDO40LPU33RY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 400mA
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,02 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 140µA
Pinanzahl = 6V
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.05 x 3.05 x 0.85mm
Höhe = 0.85mm
Breite = 3.05mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
400mA
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,02 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
140µA
Pinanzahl:
6V
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.05 x 3.05 x 0.85mm
Höhe:
0.85mm
Breite:
3.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1924641, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDO40LPU33RY, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 1,05*
€ 1,33*
1
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 2,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.