Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 250mA, 1 Linearregler DFN, 4-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924633
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDLN025PU18R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Reglertyp = LinearreglermA
Ausgangsspannung = 1,8 V
Line-Regulation = 0,06 % /V
Genauigkeit = ±4%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFNµA
Pinanzahl = 4
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1.05 x 1.05 x 0.35mm
Höhe = 0.35mm
Breite = 1.05mm

Extrem geringes Ausgangsrauschen: 6,5 μV eff Betriebseingangsspannungsbereich: 1,5 V bis 5,5 V Ausgangsstrom bis zu 250 mA Sehr niedriger Ruhestrom: 12 μA im lastfreien Betrieb Kontrollierter IQ im Spannungsabfallzustand Sehr niedrige Dropout-Spannung: 250 mV bei 250 mA Sehr hohe PSRR: 80 dB bei 100 Hz, 60 dB bei 100 kHz Genauigkeit der Ausgangsspannung: 2 % über Leitung, Last und Temperatur Versionen der Ausgangsspannung: von 1 V bis 5 V, mit 50-mV-Schritten Logikgesteuerte elektronische Abschaltung Ausgangsentladungsfunktion Interner Sanftanlauf Überstrom- und Übertemperaturschutz Temperaturbereich: von -40 °C bis +125 °C Gehäuse: Flip-Chip4, DFN4-1x1, SOT23-5L.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
LinearreglermA
Ausgangsspannung:
1,8 V
Line-Regulation:
0,06 % /V
Genauigkeit:
±4%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFNµA
Pinanzahl:
4
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1.05 x 1.05 x 0.35mm
Höhe:
0.35mm
Breite:
1.05mm
Weitere Suchbegriffe: 1924633, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDLN025PU18R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5000
Frei Haus
ab € 0,16*
€ 0,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,228*
€ 0,745*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.