Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1A, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924612
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LD56100DPU30R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
IC Spannungsregler
4000 cmos
Ausgangsstrom max. = 1A
Ausgangsspannung = 3 V
Line-Regulation = 0,06 % /V
Genauigkeit = 1%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 155µA
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 1.6 x 1.2 x 0.45mm
Betriebstemperatur min. = –40 °Cmm
Länge = 1.6mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Ausgangsspannung:
3 V
Line-Regulation:
0,06 % /V
Genauigkeit:
1%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
155µA
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
1.6 x 1.2 x 0.45mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °Cmm
Länge:
1.6mm
Weitere Suchbegriffe: 1924612, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LD56100DPU30R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,76*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.