Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TRIAC 2A DPAK SMD Gate Trigger 1.1V 10mA, 800V 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1924590
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ACST210-8B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Triac
st microelectronics triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 2A
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DPAK
Gate-Triggerstrom max. = 10mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 8.4A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.1V
Haltestrom max. = 10mA
Abmessungen = 6.73 x 6.22 x 2.4mm
Länge = 6.73mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.4mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
2A
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DPAK
Gate-Triggerstrom max.:
10mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
8.4A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.1V
Haltestrom max.:
10mA
Abmessungen:
6.73 x 6.22 x 2.4mm
Länge:
6.73mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.4mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1924590, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, STMicroelectronics, ACST2108B, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
75
€ 8,95*
ab € 0,46*
€ 0,73*
1 Tag
2928
1
€ 14,99*
ab € 0,255*
€ 1,223*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 75 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 75 Stück
Mindestbestellmenge: 75 Stück ( entspricht € 54,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.