Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Taschenlampe LED Schwarz, 105 lm, 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Taschenlampe LED Schwarz, 105 lm, 135 mm
RS PRO Taschenlampe LED Schwarz, 105 lm, 135 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1923681
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923681
EAN/GTIN:
     5059044140147
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
rs pro taschenlampe
Taschenlampen Typ = Leuchte
Wiederaufladbar = Nein
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 105 lm
Batterien = 3 x AAA
Länge = 135 mm
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 144g

LED-Taschenlampe von RS Pro Wir präsentieren die RS Pro LED Taschenlampe. Diese kompakte LED-Taschenlampe ist eine praktische Taschenlampe, die überall hin mitgenommen werden kann, was sie besonders nützlich macht, wenn sie auf Baustellen oder in Industriebereichen, in denen eine Inspektion erforderlich sein kann, eingesetzt werden muss. Diese beeindruckende RS Pro Taschenlampe ist nicht nur für den professionellen Einsatz geeignet, sondern auch vielseitig genug, um sie in jeder Anwendung zu verwenden, in der Licht benötigt wird. Das robuste Taschenlampengehäuse sorgt dafür, dass die Taschenlampe verschleiß und Durable ist, unabhängig von der Umgebung, in der sie verwendet wird, und bietet eine Lichtleistung von 10 Lumen, perfekt für eine schnelle und effiziente Inspektion bei Bedarf. Diese RS Pro Taschenlampe ist die perfekte Ergänzung für jede professionelle Tasche oder jeden Werkzeugkasten für Heimwerker. Eigenschaften und Vorteile: Die kompakte Taschenlampe von RS Pro verwendet eine extra starke 3-Watt-LED, um ein helles Licht mit Zoomfunktion für eine genauere Beleuchtungskontrolle zu bieten Diese Taschenlampe bietet ein leichtes und tragbares Design und ist ideal für die Beleuchtung kleiner und enger Räume, in denen Standard-Taschenlampen nicht erreichen können Der praktische Taschenclip ermöglicht die einfache Befestigung der Taschenlampe an der Tasche des Benutzers, während die 135 mm lange Taschenlampe leicht in Taschen und Jacken- oder Hosentaschen passt Ein Knopf am Ende der Taschenlampe zum Ein- und Ausschalten, damit sie nicht versehentlich an get off auf der Seite der Taschenlampe während des Gebrauchs sowie mit einer Hand verwendet wird Leichtes Aluminiumgehäuse für einfachen Transport ohne Abwiegen des Benutzers Lichtleistung: 10 lm Leuchtdauer: 1,45 Stunden Lieferanten mit 3 x 1,5-V-AAA-Batterien Anwendungen: Taschenlampen sind aufgrund ihres kompakten und benutzerfreundlichen Designs eine sehr vielseitige Taschenlampe. Sie bestehen oft aus leichten, aber Durable und strapazierfähigen Materialien, wodurch sie tragbar und einfach in der Tasche verstaut werden können oder an Ihrem Gürtel befestigt werden können, sowie in den meisten Umgebungen robust. Diese Arten von Taschenlampen werden häufig als Inspektionslampen in einer Vielzahl von Anwendungen und professionellen Kapazitäten verwendet und sind oft ein unschätzbares Teil von Beleuchtungsgeräten, wenn Bereiche unterwegs beleuchtet werden müssen. Taschenlampen sind ideal für die Beleuchtung von Bereichen für Inspektionen oder genauere Untersuchungen und werden häufig in Anwendungen wie: Rettungsdienste Bergbau, Gas und Petrochemie (Taschenlampen müssen ATEX-Vorschriften erfüllen) Wartung Tätigkeiten im Freien Allgemeine Beleuchtung Wie hell ist sie? Die RS Pro Taschenlampe verwendet eine besonders starke 3-Watt-LED mit einer Leistung von 10 Lumen Welche Batterien sind dafür nötig? Die RS Pro Stifttaschenlampe verwendet 3 x 1,5 V AAA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) Ist sie aufladbar? Nein, diese Stifttaschenlampe ist nicht wiederaufladbar Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Leuchte
Wiederaufladbar:
Nein
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
105 lm
Batterien:
3 x AAA
Länge:
135 mm
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
144g
Weitere Suchbegriffe: taschenlampe, led-taschenlampe 100 lm, 1923681, Beleuchtung, Taschenlampen und Inspektionslampen, Taschenlampen, RS PRO, R11PRO, Lighting, Torches & Inspection Lamps, Torches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,74*
€ 79,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,55*
€ 67,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.