| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1923678 Herst.-Nr.: 1923678 EAN/GTIN: 5059044140116 |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz Steckertyp = 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf Anschlusstyp = Bananenstecker - Krokodilklemme Gemäß EN 61340-5-1 = Ja Bandmaterial = GewebemΩ
Antistatischer ESD-Erdungs-Handgelenkband- und Kabelsatz von RS Pro Wir stellen vor: Das antistatische ESD-Erdungsarmband (elektrostatische Entladung) mit 1,5 m Kabel unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiges und zuverlässiges Sicherheits-Handgelenkband, ideal für die Erdung bei der Arbeit mit elektrischen Metallkomponenten und -geräten wie Computern. Bei der Arbeit mit empfindlichen elektrischen Komponenten wie Grafikkarten ist es wichtig, sich selbst und die Komponenten vor möglichen Schäden durch statische Elektrizität zu schützen. Durch das Anbringen des antistatischen Gurts an Ihrem Handgelenk und des Kabels an einem elektrischen Bauteil wird jede überschüssige statische Aufladung beseitigt, die Sie und alle elektrischen Bauteile sofort vor statischer Beschädigung schützt. Das verstellbare Handgelenkband ist für jede Handgelenkform oder -größe ausgelegt und bietet einen Widerstand von 10 kOhm. Der Gurt ist aus einem flexiblen und weichen Stoff gefertigt, der Komfort im Einsatz gewährleistet, und verfügt über einen Metallclip auf der Innenseite, der fest auf der Haut SIT sitzt. Das 1,5 m lange Coil Type-Kabel verfügt über eine Klemme an einem Ende zur einfachen Befestigung am Band und eine Krokodilklemme am anderen Ende zur sicheren Befestigung am gewünschten Bauteil. Eigenschaften und Vorteile • Bietet Schutz vor statischer Elektrizität • Widerstand: 10K Ohm (Handgelenkschlaufe) • Widerstand 1 M Ohm 10 % (Kabel) • 1,5-m-Kabel für Flexibilität • Einstellbarer Handgelenkriemen für jedes Handgelenk Anwendung Antistatische Handgelenkbänder sind ein unverzichtbares Zubehör bei der Arbeit mit elektrischen Komponenten und Geräten wie Computern, da sie das Risiko von ESD eliminieren und den Benutzer und alle Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Antistatik-Erdungsarmband und -Kabelsatz | Steckertyp: | 10 mm Buchse, 10 mm Druckknopf | Anschlusstyp: | Bananenstecker - Krokodilklemme | Gemäß EN 61340-5-1: | Ja | Bandmaterial: | GewebemΩ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rs pro erdungsarmband, anti static band, 1923678, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, ESD-Schutz & Reinraum-Produkte, ESD-Erdungskabel, RS PRO, H62YC, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, ESD Control & Clean Room, ESD Grounding |
| | |
| |