Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Wireless-System-on-Chip (SOC), SMD, Bluetooth, UFQFPN, 48-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923631
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STM32WB55CEU6
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
mikrocontroller
Prozessoreinheit = Bluetooth
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = UFQFPN
Pinanzahl = 48
Abmessungen = 7.1 x 7.1 x 0.55mm
Höhe = 0.55mm
Länge = 7.1mm
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 1,71 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 7.1mm
Weitere Informationen:
Prozessoreinheit:
Bluetooth
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
UFQFPN
Pinanzahl:
48
Abmessungen:
7.1 x 7.1 x 0.55mm
Höhe:
0.55mm
Länge:
7.1mm
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
1,71 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
7.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1923631, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, System-On-Chip, STMicroelectronics, STM32WB55CEU6, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, System-On-Chips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3,59*
  
Preis gilt ab 260 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 260 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 260 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 520 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2600 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 130000 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.