Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 24 → 240V ac/dc, Strom, Spannung 0 → 1 V, 0 → 2 V, 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 24 → 240V ac/dc, Strom, Spannung 0 → 1 V, 0 → 2 V, 0
RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 24 → 240V ac/dc, Strom, Spannung 0 → 1 V, 0 → 2 V, 0
RS PRO Signalwandler, Analoger Signalwandler 24 → 240V ac/dc, Strom, Spannung 0 → 1 V, 0 → 2 V, 0
Artikel-Nr.:
     108EL-1923390
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1923390
EAN/GTIN:
     5059044139639
Suchbegriffe:
1923390
Relais und Signalaufbereitung
Signalwandler und -isolatoren
Signalwandler
Modul-Typ = Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ = Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ = Strom, Spannung
Ausgangsbereich = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60°C
Serie = LCIS-WP-WAA
Betriebstemperatur max. = +60°C

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Analoger Signalwandler
Eingangssignal-Typ:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ:
Strom, Spannung
Ausgangsbereich:
0 → 10 V, 0 → 20 mA, 4 → 20mA
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60°C
Serie:
LCIS-WP-WAA
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,96*
€ 343,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,29*
€ 333,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,99*
€ 315,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,70*
€ 299,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.