Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Multiplexer, 8-Pin, PDIP, 2,7–16 V- einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1923156
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX325CPA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analog-Multiplexer
Multiplexer IC
analog multiplexer
Pinanzahl = 8
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Abmessungen = 9.91 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min. = 0 °C

Analoge Schalter (zweifach), Maxim Integrated Products
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
8
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Abmessungen:
9.91 x 7.87 x 4.45mm
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Weitere Suchbegriffe: 1923156, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Maxim Integrated, MAX325CPA+, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6,79*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.