Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Leitungstransceiver 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922717
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX3488AEGSA+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1922717
Halbleiter
Schnittstellen
Leitungs Schnittstellen-ICs
Interface = Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ = Differenzial
Anzahl der Transmitter = 1
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm

Die Geräte der MAX3483AE-Familie sind ±20kV ESD-geschützte RS-485/422-Transceiver, die für lange Kabelwege in lauten Umgebungen optimiert sind. Alle Geräte arbeiten mit einer einfachen 3. 3-V-Stromversorgung. Der MAX3483AE und MAX3485AE sind Halbduplex-Transceiver. Der MAX3488AE, MAX3490AE und MAX3491AE sind Vollduplex-Transceiver. MAX3483AE/85AE haben eine 1-Einheit-Empfänger-Eingangsimpedanz, so dass bis zu 32 Transceiver auf den Bus passen. MAX3488AE/90AE/91AE haben eine 1/4-Einheit-Empfänger-Eingangsimpedanz und ermöglichen bis zu 128 Transceiver auf dem Bus.Höhere Robustheit durch integrierten Schutz Hoher ESD-Schutz Kurzschlussgeschützte Ausgänge Der True Fail-Safe-Empfänger verhindert falsche Übergänge am Empfängereingang und kurze oder offene Ereignisse Die Hotswapping-Funktion eliminiert Fehlalarme Übergänge bei Einschalten oder beim Einfügen von Hot-Swaps Hochgeschwindigkeitsdatenraten von bis zu 20 Mbit/s Ermöglicht bis zu 128 Transceiver auf dem Bus
Weitere Informationen:
Interface:
Leitungstransceiver-IC
Eingangs-Typ:
Differenzial
Anzahl der Transmitter:
1
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,52*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.