Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maxim Integrated Logikebene-Umsetzer LVDS, LVPECL SMD 10-Pin μMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1922407
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX9376EUB+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1922407
Halbleiter
Logik ICs
Wandler ICs
Logikfamilie = LVDS, LVPECL
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = μMAX
Pinanzahl = 10
Logikfunktion = Übertragermm
Übertragung = LVDS auf LVPECL, LVPECL auf LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 600ps
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Leitungstreiber, Maxim Integrated
Weitere Informationen:
Logikfamilie:
LVDS, LVPECL
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
μMAX
Pinanzahl:
10
Logikfunktion:
Übertragermm
Übertragung:
LVDS auf LVPECL, LVPECL auf LVDS
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
600ps
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.