Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MMK Folienkondensator 1μF ±10% / 160 V ac, 250 V dc, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-192219
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     MMK15105K250B06L4BULK
EAN/GTIN:
     5059043857749
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 160 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = MMK
Anschlussraster = 15mm
Länge = 18mm
Tiefe = 7.5mm
Höhe = 14.5mm
Abmessungen = 7.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum = Polyester
Betriebstemperatur max. = +100°C

Serie MMK. Kemet Serie MMK metallisierte Polyester-Kondensatoren mit radialen Anschlüssen. Die Serie MMK ist in selbstverlöschendes Material vergossen und weist elektrisch geschweißte, verzinnte radiale Drahtanschlüsse auf. Die Serie MMK ist für allgemeine Verwendung ausgelegt, wo hohe Zuverlässigkeit erforderlich ist, sowie für Überbrückung und Signalkopplung. Unter Vakuum auf die Aluminiumelektroden aufgedampft Gehäuse aus einem selbstverlöschenden Werkstoff gemäß UL 94V-0 Radiale Anschlüsse
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
160 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
MMK
Anschlussraster:
15mm
Länge:
18mm
Tiefe:
7.5mm
Höhe:
14.5mm
Abmessungen:
7.5 x 14.5 x 18mm
Dielektrikum:
Polyester
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, kemet folienkondensator 1µf, filmkondensator, kemet folienkondensator, 192219, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, MMK15105K250B06L4BULK, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,336* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,87*
€ 9,3653
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,31*
€ 8,6989
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,75*
€ 8,0325
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,64*
€ 4,3316
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,81*
€ 3,3439
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,68*
€ 1,9992
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.