Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Spannungsregler 1.2A, 1 Linearregler DFN, 6-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1921017
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LDL212PU50R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1.2A
Ausgangsspannung = 5 V
Line-Regulation = 0,01 %/V
Genauigkeit = ±3%
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Pinanzahl = 6
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min. = 2,5 Vmm
Breite = 3.1mm
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1.2A
Ausgangsspannung:
5 V
Line-Regulation:
0,01 %/V
Genauigkeit:
±3%
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Pinanzahl:
6
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3.1 x 3.1 x 0.95mm
Eingangsspannung min.:
2,5 Vmm
Breite:
3.1mm
Weitere Suchbegriffe: 1921017, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, STMicroelectronics, LDL212PU50R, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,40*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 625 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.