Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 149 x 51 x 24mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 149 x 51 x 24mm IP54
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 149 x 51 x 24mm IP54
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 149 x 51 x 24mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1920762
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920762
EAN/GTIN:
     5059044139219
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
abs kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 149 mm
Höhe Außen = 24,1 mm
Breite Außen = 50,5 mm
Abmessungen Außen = 149 x 51 x 24mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Deckelfarbe = Schwarz
Mit Flansch = Nein
Abgeschirmt = Nein
Durchsichtige Tür = Nein
Explosionsgeschützt = Nein

Zweiteiliges ABS-Gehäuse von RS Pro für Fernbedienungen Wir stellen vor: RS PRO RS Pro IP54 Universal-ABS-Gehäuse. Dieses zweiteilige Gehäuse ist eine hochwertige und hochfrequente Einheit und eignet sich ideal zur Abschirmung elektronischer Geräte und ideal für die Aufnahme von Fernbedienungen. Es ist auch für eine Reihe anderer Anwendungen geeignet, die keine hermetischen Dichtungen erfordern, und hat eine IP-Schutzart von IP54 und ist damit eine großartige Einheit für den grundlegenden Schutz. Eigenschaften und Vorteile: LID und Sockel des Gehäuses sind aus Durable und hochfestem ABS geformt und beide Teile bieten Aussparungen für Tastenfelder und Überzüge • Eines der wichtigsten Designmerkmale dieses Gehäuses ist, dass es eine Belüftung bietet, die für die Unterbringung von elektrischen Geräten erforderlich ist • Das massive ABS-Material reduziert Lärm, und die Schutzart IP54 bedeutet, dass es eine nützliche Einheit ist, die Staub und Schmutz fernhält • Das Gerät bietet außerdem eine Stoßschutzklasse von IK07, um sicherzustellen, dass der Inhalt im Gehäuse nicht beschädigt wird, wenn das Gehäuse herunterfällt oder beschädigt wird • Der LID • glatte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche • Größe 149 x 51 x 24 mm Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig ein
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
149 mm
Höhe Außen:
24,1 mm
Breite Außen:
50,5 mm
Abmessungen Außen:
149 x 51 x 24mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Deckelfarbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Nein
Abgeschirmt:
Nein
Durchsichtige Tür:
Nein
Explosionsgeschützt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: 1920762, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, Z121ABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.