Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 59.8 x 40.4 x 20.8mm IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 59.8 x 40.4 x 20.8mm IP54
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 59.8 x 40.4 x 20.8mm IP54
RS PRO ABS Gehäuse Schwarz Außenmaß 59.8 x 40.4 x 20.8mm IP54
Artikel-Nr.:
     108EL-1920742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1920742
EAN/GTIN:
     5059044139035
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
abs-gehäuse
Gehäusematerial = ABS
Länge Außen = 59,8 mm
Höhe Außen = 20,8 mm
Breite Außen = 40,4 mm
Abmessungen Außen = 59.8 x 40.4 x 20.8mm
Schutzart = IP54
Farbe = Schwarz
Mit Flansch = Ja

Zweiteiliges ABS-Gehäuse von RS Pro für Wandmontage Wir stellen vor: RS PRO RS Pro IP54 Universal-ABS-Gehäuse. Dieses zweiteilige Gehäuse ist eine hochwertige und hochfrequente Einheit, die an der Wand montiert werden kann und sich ideal für die Abschirmung elektronischer Geräte eignet. Es ist auch für eine Reihe anderer Anwendungen geeignet, die keine hermetischen Dichtungen erfordern, und hat eine IP-Schutzart von IP54 und ist damit eine großartige Einheit für den grundlegenden Schutz. Eigenschaften und Vorteile: LID und Sockel des Gehäuses sind aus Durable und hochfestem ABS geformt und beide Teile bieten Aussparungen für Tastenfelder und Überzüge • Das massive ABS-Material reduziert Lärm, und die Schutzart IP54 bedeutet, dass es eine nützliche Einheit ist, die Staub und Schmutz fernhält • Die Ösen am Gehäuse ermöglichen eine sichere Wandmontage des Geräts, ideal für Gegenstände, die hoch oder unzugänglich gehalten werden müssen • Der LID des Gehäuses für allgemeine Anwendungen wird durch Befestigen des Gehäusesockels an diesem befestigt und durch Verwendung der Montagewinkel an der Wand befestigt (die Schrauben zur Befestigung des Gehäuses an der Wand sind nicht im Lieferumfang enthalten) • Polierte Oberfläche für einfache Reinigung und Schutz vor Staub und Schmutz auf der Oberfläche • Größe 50,2 x 40,4 x 20,6 mm Anwendungen: Universalgehäuse sind Einheiten, die für eine Vielzahl von Gegenständen für eine sichere und sichere Aufbewahrung ausgelegt sind. Sie werden häufig zum Schutz von Elektronikgeräten verwendet und sind oft IP-, Feuerbeständigkeit und korrosionsbeständig, je nachdem, was gelagert wird und wo sie gelagert werden. Diese Gehäuse sind so vielseitig einsetzbar, sie können für praktisch jede Lageranwendung verwendet werden, sie können bei Bedarf an der Wand montiert werden und sie können aus einer Vielzahl von Materialien wie Aluminium, ABS, Glasfaser und vielem mehr hergestellt werden. Zu den häufigsten Anwendungen gehören: • Installationsklemmen • Elektronische Bauteile • Maschinenbau • Nahrungsmittelindustrie • Chemieindustrie • Industrie- und Fertigungsumgebungen Was ist im Lieferumfang enthalten? • Sockel und LID des Gehäuses Was ist Schutz vor eindringenden Medien? Eine IP-Schutzart klassifiziert die Schutzarten gegen das Eindringen von festen Objekten (einschließlich Körperteilen wie Händen und Fingern), Staub, versehentlichem Kontakt und Wasser in elektrische Gehäuse. Die erste Zahl gibt den Schutz vor Feststoffen und die zweite Zahl den Schutz vor Flüssigkeiten an. Kann das Gehäuse im Außenbereich verwendet werden? Dieses Gehäuse hat die Schutzart IP54 und ist daher nur gegen Wassersprühnebel geschützt. Daher wird dieses Produkt nicht für den Einsatz im Freien empfohlen.
Weitere Informationen:
Gehäusematerial:
ABS
Länge Außen:
59,8 mm
Höhe Außen:
20,8 mm
Breite Außen:
40,4 mm
Abmessungen Außen:
59.8 x 40.4 x 20.8mm
Schutzart:
IP54
Farbe:
Schwarz
Mit Flansch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 1920742, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Universalgehäuse, RS PRO, Z47UABS, Enclosures & Server Racks, Enclosures, General Purpose Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.